Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEROTAPE FIRST ERGONOMISCHER HANDABROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-DFIRST48
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DFIRST48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Der Klebebandabroller ZeroTape® ist die perfekte Unterstützung beim Verschließen großer Mengen von Paketen. Mit seinem um 25% reduzierten Gewicht im Vergleich zu konventionellen Handabrollern und dem belüfteten Griff ist er besonders angenehm zu benutzen.

Entwickelt wurde der Handabroller zusammen mit dem Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft und Ergonomie der Universität Siegen. Ausgezeichnet wurde er vom Deutschen Institut für Gesundheit und Ergonomie. Sein Handling ist dank geringerer Dehnung um 75% schonender für die Handgelenke. Der Abroller reduziert die benötigte Muskelkraft in Armmuskulatur sowie Schultergelenken um bis zu 25%. In Summe eine wahre Arbeitserleichterung.

Für die Benutzung ist der Handabroller mit den ZeroTape® Packbändern zu kombinieren, die als PP-Packband ZeroTape® oder als Papier-Klebeband ZeroTape® erhältlich sind. Mit nur halb so häufigen Rollenwechseln dank kleinerer Rollenkerne und der dadurch erhöhten Klebebandreichweite stellt das ZeroTape®-System eine reine Zeitersparnis dar. Zudem nehmen die Rollen weniger Lagervolumen ein und reduzieren anfallenden Restmüll. Sie entscheiden sich also für eine ebenso nachhaltige, wie ergonomische Lösung im Handling Ihrer Verpackungsprozesse.

Weitere Details

  • Leicht und handlich: ein Gewicht von 355 g
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Blau/Grau
  • Maße: LxBxH 25x5x12 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.