Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Transportroller - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Transportroller - rot
Leichter Transportroller - rot
Leichter Transportroller - rot
Artikel-Nr.:
     315-DOLLYR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DOLLYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg

Mit unserem leichten Transportroller aus ABS Kunststoff transportieren Sie kinderleicht größere Produkte bis zu 300 kg. Er ist robust und hat eine offene Plattform mit 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von 10cm. Dank seiner Außenmaße eignet sich der handliche Transportroller auch optimal zur sicheren Beförderung von Euroboxen in den Formaten 400 x 300 und 600 x 400 mm. Mit dem Rahmen des Transportrollers werden die Behälter für einen noch sicheren Halt umschlossen. Der leichte Transportroller ist durch sein geringes Eigengewicht ideal für den mobilen Einsatz. Ebenso kann er problemlos aufeinandergestapelt werden und ist somit sehr platzsparend.

Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, archivierung, lager, lagern, lagerung, leichter transportroller, transport, transportieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.