Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender für Flachbeutel, Wandmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender für Flachbeutel, Wandmodell
Spender für Flachbeutel, Wandmodell
Spender für Flachbeutel, Wandmodell
Artikel-Nr.:
     315-DSLM
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DSLM
EAN/GTIN:
     4058409042769
Suchbegriffe:
Abreiss-Beutel
Abreißbeutel
Abreißfaltenbeutel
Abrissbeutel

Der Beutelspender ist extrem praktisch, um gebündelte Flachbeutel einfach und schnell abreißen zu können. Der praktische Beutelspender zur Wandmontage benötigt wenig Platz und verfügt über zwei verstellbare Fixierungen, so können Sie ganz flexibel nach Wunsch unterschiedlich große gebündelte Flachbeutel mit Abreißperforation bis zum Format 400 x 600 mm befestigen. Auch unsere transparenten gebündelten Flachbeutel mit Abreißperforation eignen sich für die Beutelhalterung.

  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Material der Beutel-Halterung: Metall mit Epoxyd-Lackierung
  • DSLM: Wandmodell in blau, Fixierung verstellbar von 2 – 19 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
blau
Gewicht:
0,5
Weitere Suchbegriffe: Flach-Beutel, Flachbeutel, flachbeutel 400 x 600 mm, abreiß beutel, flachbeutel raja, Beutel, Beutelspender, Halter für Beutel, Spender, Spender für Flachbeutel, Wandhalterung für Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.