Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie perforiert in der Spenderbox RAJA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumfolie perforiert in der Spenderbox RAJA
Schaumfolie perforiert in der Spenderbox RAJA
Artikel-Nr.:
     315-DTMR
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DTMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Die perforierte Schaumfolie in der Spenderbox ist optimal zum Schutz Ihrer kleinen Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Gläser, Porzellan und Fotoapparate. Schaumfolie schützt Ihre Güter während der Lagerung und bei Transport vor Kratzern, Staub, Feuchtigkeit und Stößen. Besonders praktisch: Lieferung in der Spenderbox zur einfachen Handhabung, die Perforation macht die Schere überflüssig.

  • Sehr flexibel in der Handhabung: Schaumstoff kann gefaltet, zerknüllt und zusammengedrückt werden, Mehrfachverwendung möglich
  • Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht
  • Schaum ist wasserundurchlässig und schützt so vor Feuchtigkeit
  • Praktisch: Spender mit vorgeschnittener Öffnung: leichtes Abrollen, Schutz vor Staub
  • Einfache Handhabung: alle 32 cm perforiert
  • Aus geschlossenzelligem weichen Polyethylen (PE), Dichte 20 kg/m³, Schaumstärke 2 mm
  • Maße der Box: L 511 x B 339 x H 506 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Blätter je Rolle:
250
Länge:
80
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumbeutel raja, packschaum, folie, füllmaterial, polstern, schaumpolster, schaumstoff, schutz, schutzfolie, schutzschaum, schützen, spenderbox, spenderkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 18,21*
Lager 315
660
€ 9,90*
ab € 28,89*
€ 38,23*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.