Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristolpapier-Etiketten, 50 x 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bristolpapier-Etiketten, 50 x 95 mm
Bristolpapier-Etiketten, 50 x 95 mm
Bristolpapier-Etiketten, 50 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     315-EB50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EB50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bristolpapier
Etiketten
Etiketten für Etikettenhalter
Etikettenhalterleisten

Mit unseren Bristolpapier-Etiketten können Sie die Informationen in Ihren Etikettenhaltern schnell und einfach aktualisieren. Das weiße Bristolpapier hat eine besonders glatte Oberfläche und hohe Steifigkeit, weshalb es generell auch als Zeichenpapier bezeichnet wird. An der Mikroperforation lässt sich das Papier leicht trennen und die Abrisskante der Blätter wirkt fast wie geschnitten. Die Etiketten-Formate sind auf die Etikettenhalter ausgelegt, die Sie in unserem Online-Shop finden.

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Etikettenhalter Länge 100 mm
Etiketten pro Pack:
300
Etiketten pro Blatt:
12
Höhe:
50
Breite:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,59*
€ 23,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.