Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECObook Kreuzbuchverpackung, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECObook Kreuzbuchverpackung, braun
ECObook Kreuzbuchverpackung, braun
ECObook Kreuzbuchverpackung, braun
Artikel-Nr.:
     315-EC07
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EC07
EAN/GTIN:
     4058409043353
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Diese schlichte und einfache Kreuzbuchverpackung ist ideal für den Versand von Büchern im DIN A5 Format bis zum DIN A3 Format oder auch für andere Produkte in diesen Größen. Da diese Verpackung keinen Haftklebestreifen zum Verschließen besitzt, ist die Verpackung ideal für den geringeren Bedarf.

  • Geeignet für Bücher im DIN A5 bis DIN A3 Format oder auch andere Produkte in diesen Größen
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, vorgestanzte Rillen
  • Stabiler Kantenschutz schützt vor Stößen
  • Außendecke aus braunem Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Qualität: Feinwelle, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung

Tipp: Bestell-Nr. EC05 optimal für Groß- und Maxibrief.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A4+
Max. Innen-Höhe:
60 MM
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
330 MM
Menge je Palette:
1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,13*
€ 64,4147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,49*
€ 58,8931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.