Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler mit Drehteller Ecoplat Standard-Modell, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler mit Drehteller Ecoplat Standard-Modell, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm
Palettenwickler mit Drehteller Ecoplat Standard-Modell, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm
Palettenwickler mit Drehteller Ecoplat Standard-Modell, Drehteller-Ø 1650 mm, Wickelhöhe 2400 mm
Artikel-Nr.:
     315-ECO2416
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ECO2416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Der hochwertige halbautomatische Palettenwickler besteht zu 100% aus europäischen Komponenten und ist ein Drehtellerwickler für effiziente Ladungssicherheit Ihrer Paletten. Mit dem halbautomatischen Palettenwickler können Sie bis zu 150 Paletten pro Tag verschließen. Er ist für Maschinen-Stretchfolie bis 150% Dehnung und vorgedehnte Maschinen-Stretchfolie geeignet. In unserem Sortiment finden Sie dazu passende farbige Maschinenstretchfolie und transparente Maschinenstretchfolie.

  • Automatische Palettenhöhenerkennung
  • Verschiedene Wickelprogramme individuell wählbar
  • 2 Modelle:
    • Drehteller-Durchmesser 1500 mm und Abmessungen: L 2490 x B 1640 mm
    • Drehteller-Durchmesser 1650 mm und Abmessungen: L 2720 x B 1715 mm
    • H 2560 mm (bei Wickelhöhe 2200 mm) und 2760 mm (bei Wickelhöhe 2400 mm)
  • individuelle Einstellung der Kopf- und Fußwicklung
  • Geschwindigkeit des Folienschlittens unabhängig einstellbar
  • Drehteller-Geschwindigkeit variabel einstellbar
  • Geeignet für Handhubwagen und Elektro-Hubwagen
  • Spannung: 230 Volt
  • Garantie: 1 Jahr
  • Rampe auf Anfrage erhältlich
  • Optional: Folienverbrauchskontrolle, R-Connect-System mit Kontrollsystem, welches die Menge an verbrauchter Folie misst
  • Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1200 x 1000
Gewicht:
415
Leistung:
550
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, halbautomatische Palettenwickelmaschine, maschine, palettenwickler, stretchen, stretchfolie, stretchwickler, wickelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.797,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.967,43*
€ 7.101,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.938,80*
€ 7.067,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.831,59*
€ 6.939,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.797,90*
€ 6.899,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.