Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanent Marker blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
edding Permanent Marker blau
edding Permanent Marker blau
edding Permanent Marker blau
Artikel-Nr.:
     315-ED3000B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ED3000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze blau 1,5...
permanent marker

Der edding Permanent Marker ist einer der Stifte, die in zahlreichen Büros und Werkstätten schon seit Jahren zur Grundausstattung gehören. Mit ihm können Sie alle gängigen Oberflächen wie Karton, Glas oder Metall dauerhaft markieren und beschriften.

Alle Details im Überblick:

  • Tinte ist geruchsarm sowie wasser- und abriefest
  • Schnell trocknend
  • Nachfüllbar
  • Erhältlich in den Farben Schwarz, Blau und Rot
  • Mit Rundspitze
  • Strichbreite: 1,5 - 3 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
blau
Strichbreite mm:
1,5 - 3
Stärke Schreibkopf:
konisch
Weitere Suchbegriffe: permanent marker blau, Permanent-marker, edding, marker, permanent-marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,706*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,058*
€ 39,33902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,298*
€ 37,24462
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,056*
€ 33,38664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,436*
€ 32,64884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,266*
€ 31,25654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,896*
€ 30,81624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,706*
€ 24,64014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.