Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanent Marker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding Permanent Marker schwarz
edding Permanent Marker schwarz
edding Permanent Marker schwarz
Artikel-Nr.:
     315-ED3000N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ED3000N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker schwarz
permanent marker

Der edding Permanent Marker ist einer der Stifte, die in zahlreichen Büros und Werkstätten schon seit Jahren zur Grundausstattung gehören. Mit ihm können Sie alle gängigen Oberflächen wie Karton, Glas oder Metall dauerhaft markieren und beschriften.

Alle Details im Überblick:

  • Tinte ist geruchsarm sowie wasser- und abriefest
  • Schnell trocknend
  • Nachfüllbar
  • Erhältlich in den Farben Schwarz, Blau und Rot
  • Mit Rundspitze
  • Strichbreite: 1,5 - 3 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
schwarz
Strichbreite mm:
1,5 - 3
Stärke Schreibkopf:
konisch
Weitere Suchbegriffe: Permanent-marker, edding, marker, permanent-marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.