Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickdichte Etiketten, 210 x 148 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blickdichte Etiketten, 210 x 148 mm
Blickdichte Etiketten, 210 x 148 mm
Blickdichte Etiketten, 210 x 148 mm
Artikel-Nr.:
     315-EOP210
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EOP210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Sie haben sich vertippt, der Barcode oder die Preise eines Produkts haben sich geändert? Der Lieferant ist umgezogen und hat eine neue Adresse? Kein Grund den Karton oder die Versandtasche wegzuwerfen! Mit den besonders blickdichten Eitketten zum Abdecken oder Korrigieren können Sie Versandmaterial wiederverwenden. Dabei sorgen die Etiketten dafür, dass darunter geschriebene Texte oder bereits angebrachte Etiketten nicht durchscheinen. Besonders praktisch ist das Format der blickdichten Etiketten, denn damit sind gängige Standard-Versandetiketten problemlos abzudecken.

Weitere Details:

  • Extra-weißes Velin-Papier mit blauer Oberfläche (130 g/m²) für perfektes Abdecken
  • Permanent klebend
  • Scharfkantige Etiketten, vorgestanzt auf DIN A4 Papier (21,0 x 29,7mm)
  • Etiketten können mit Laser- oder Tintenstrahldrucker bedruckt werden
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Etiketten pro Pack:
200
Etiketten pro Blatt:
2
Höhe:
148
Breite:
210
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Blickdichte Etiketten, etikett, etikett zum abdecken, etikett zum überkleben, korrektur etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.