Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Polyester-Etiketten, matt, 25,4 mm x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weiße Polyester-Etiketten, matt, 25,4 mm x 10 mm
Weiße Polyester-Etiketten, matt, 25,4 mm x 10 mm
Weiße Polyester-Etiketten, matt, 25,4 mm x 10 mm
Artikel-Nr.:
     315-EPB25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPB25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten

Unsere weißen Polyester-Etiketten sind ideal für Laboranwendungen, Mikrowellengeschirr, elektronische Bauteile oder elektrische Gegenstände. Denn das widerstandsfähige, synthetische Material hält auch hohen Belastungen wie Hitze, Feuchtigkeit oder Abnutzung stand. Dank der behandelten Oberfläche verfügt es zudem über eine hohe Reißfestigkeit und ist somit auch in feuchter oder fettiger Umgebung einsetzbar.

Alle Details im Überblick:

  • Dünnes, aber dennoch leicht starres Material und dadurch besonders widerstandsfähig
  • Dank verstärkter Klebekraft für eine langanhaltende Etikettierung auf verschiedenen Materialien geeignet
  • Sehr gute Druckfähigkeit: Perfekte Auflösung von Bildern, Logos, Barcodes oder besonders kleinen Schriftzeichen
  • Für ein- oder mehrfarbige Laserdrucker geeignet
  • Etiketten mit abgerundeten Ecken, vorgestanzt auf A4-Bögen (21 x 29,7 cm)
  • Nutzbar von -20°C bis +70°C
  • Material: Polyester-Folie weiß matt, wasserbasierter Acryl-Kleber, weißes Kraftpapier
  • Verpackungseinheit: 50 Blätter je Pack
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Etiketten pro Pack:
9450
Etiketten pro Blatt:
189
Höhe:
10
Breite:
25.4
Weitere Suchbegriffe: kopieretiketten weiß, kopier etiketten, Etiketten, Polyester-Etiketten, etiketten für barcodes, etiketten für bilder, etiketten für laserdrucker, etiketten für logos, weiße etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,67*
€ 51,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,37*
€ 49,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,48*
€ 48,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,66*
€ 46,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.