Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 1 Flasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 1 Flasche
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 1 Flasche
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 1 Flasche
Artikel-Nr.:
     315-EPM1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPM1
EAN/GTIN:
     4058409044152
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton

Mit der Flaschenverpackung mit Kartoneinlage versenden Sie Ihre Flaschen sicher. Sie können eine, zwei, drei oder sechs 0,75 l Flaschen verpacken und versenden. Die Verpackung eignet sich für Flaschen unterschiedlicher Form.

Alle Details im Überblick:

  • Geeignet für den Versand aller 0,75 l Flaschen
  • Praktisch: einheitliche Kartoneinlage ermöglicht das Versenden verschiedener Flaschenformen in einem Karton
  • Sicher: 2-wellige Kartoneinlage fixiert Ihre Flaschen und absorbiert Stöße im Inneren des Kartons
  • Optisch ansprechend durch weiße Kraftpapier-Außendecke des 2-welligen Umkartons
  • Flache und separate Anlieferung von Karton und Kartoneinlage
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück

Bei RAJA haben Sie die Möglichkeit, Karton mit Logo bedrucken zu lassen. Personalisierte Verpackungen sind eine ganz besondere Werbebotschaft.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Geeignet für:
1 Flasche
Außenmaß Höhe:
125 MM
Breite:
140
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschenkarton 1er, flaschen karton, Flaschenverpackung mit Kartoneinlage, Flaschenversandverpackung, Versandverpackung für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34044*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,27837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,2204*
€ 44,29228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,05048*
€ 44,09007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,34048*
€ 42,05517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,42044*
€ 40,96032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,24048*
€ 39,55617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34044*
€ 32,53512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.