Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 2 Flaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 2 Flaschen
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 2 Flaschen
Flaschenverpackung mit Kartoneinlage für 2 Flaschen
Artikel-Nr.:
     315-EPM2
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPM2
EAN/GTIN:
     4058409044176
Suchbegriffe:
Einlage Flaschenkarton
Flaschenkarton-Einlage
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton

Mit der Flaschenverpackung mit Kartoneinlage versenden Sie Ihre Flaschen sicher. Sie können eine, zwei, drei oder sechs 0,75 l Flaschen verpacken und versenden. Die Verpackung eignet sich für Flaschen unterschiedlicher Form.

Alle Details im Überblick:

  • Geeignet für den Versand aller 0,75 l Flaschen
  • Praktisch: einheitliche Kartoneinlage ermöglicht das Versenden verschiedener Flaschenformen in einem Karton
  • Sicher: 2-wellige Kartoneinlage fixiert Ihre Flaschen und absorbiert Stöße im Inneren des Kartons
  • Optisch ansprechend durch weiße Kraftpapier-Außendecke des 2-welligen Umkartons
  • Flache und separate Anlieferung von Karton und Kartoneinlage
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück

Bei RAJA haben Sie die Möglichkeit, Karton mit Logo bedrucken zu lassen. Personalisierte Verpackungen sind eine ganz besondere Werbebotschaft.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Geeignet für:
2 Flaschen
Außenmaß Höhe:
125 MM
Breite:
270
Weitere Suchbegriffe: Flaschen-Verpackung, Flaschenkarton, Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, flaschen-karton 2er, flaschen karton, flaschenkarton weiß, Flaschenverpackung mit Kartoneinlage, Flaschenversandverpackung, Versandverpackung für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,38808*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,28234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,18808*
€ 98,99382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,038*
€ 97,62522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,83804*
€ 95,00727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,26808*
€ 89,56902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,38808*
€ 75,43182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.