Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband-Schleifen, matt creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband-Schleifen, matt creme
Geschenkband-Schleifen, matt creme
Geschenkband-Schleifen, matt creme
Artikel-Nr.:
     315-EPM44
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPM44
EAN/GTIN:
     4058409044275
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
raja geschenkschleifen
geschenkschleifen

Die matten Schleifen für Geschenke oder auch Tragetaschen sind besonders ansprechend dank ihres originellen Looks. Sie können aus 4 ansprechenden und dekorativen Farben wählen, egal ob Sie nun Creme, Taupe / Braun, Hellgrün oder Orange bevorzugen.

Die Geschenkband-Schleifen sind zudem besonders praktisch. Sie werden auf der Rolle aufgewickelt geliefert und dank der Schweißnähte wissen Sie genau wie lang Ihre Geschenkschleife ist.

So funktioniert es:

  • Band von der Rolle wickeln und Geschenkschleife an der Schweißnaht abschneiden.
  • Innenliegende Geschenkbänder vom Abschnitt festhalten.
  • Die Metallösen greifen und nach vorne schieben.
  • Ihre Geschenkschleife ist fertig und die innenliegenden Bänder sind nun lang genug zum Kräuseln oder zum Umwickeln Ihrer Verpackung.

Sie möchten lieber hochglänzende Geschenkband-Schleifen? In unserem Sortiment finden Sie alles, was Sie für dekorative Geschenkverpackungen brauchen.

Weitere Details:

  • Lieferung auf der Rolle, insgesamt 40 m
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle à 50 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
creme
Breite:
90
Weitere Suchbegriffe: band, dekorieren, geschenk, geschenkband, matt, schleife, schleifen, selbstklebend, verzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.