Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 140 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 140 Plus
Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 140 Plus
Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 140 Plus
Artikel-Nr.:
     315-ES140
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES140
EAN/GTIN:
     4058409044541
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Der Palettenwickler mit Drehteller Spinny lässt sich dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten ganz einfach für den gewünschten Einsatzzweck anpassen. Sowohl die Geschwindigkeit des Drehtellers (5 bis 10 Umdrehungen/Minute), als auch die Folienüberlappungen sowie die Kopf- und Fußwicklung sind individuell einstellbar. Sie haben außerdem vier verschiedene Wickelprogramme zur Wahl: Einfach-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung mit Deckblatt oder manuelle Wicklung. Der Palettenwickler ist mit einem Sanftanlauf und -auslauf ausgestattet und sichert dadurch die Ware auf der Palette vor Verrutschen oder Herabfallen. Die automatische Höhenabtastung der Palette durch eine Lichtschranke vereinfacht außerdem das Handling.

Das Modell S 140 Plus (Bestell-Nr. ES140) verfügt über einen vollflächigen Drehteller, der mit bis zu 1.200 kg belastet werden kann. Beim Palettenwickler S 140 TP Plus (Bestell-Nr. ES140TP) kann der Drehteller ebenerdig mit einem Hubwagen befahren werden und ist bis max. 2.000 kg belastbar. Beide Modelle eignen sich für Maschinenstretchfolie mit einer Dehnung von bis zu 120%. Die gewünschte Foliendehung lässt sich ganz leicht über die mechanische Bremse einstellen.

Weitere Details:
  • 9 verschieden einstellbare Folienüberlappungen während des An- und Abstiegs des Folienschlittens
  • Maximale Palettengröße: 1200 x 800 mm (ES140), 1200 x 1000 (ES140TP)
  • Abmessungen: L 2568 x B 1520 x H 2320 mm (ES140), L 2620 x B 1760 x H 2351 mm (ES140TP)
  • Spannung: 230 V, 50 Hz.
  • Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
800 x 1200
Gewicht:
400 KG
Drehteller Ø:
1.500 MM
Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie, Palettenwickelmaschine SPINNY Typ S140 Plus, S 140 TP Plus, maschine, palettenwickelmaschine, palettenwickler, stretchen, stretchfolie, stretchwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.502,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.781,76*
€ 6.880,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.737,36*
€ 6.827,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.571,85*
€ 6.630,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.502,14*
€ 6.547,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.