| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-ES140TP Herst.-Nr.: ES140TP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Palettenwickler mit Drehteller Spinny lässt sich dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten ganz einfach für den gewünschten Einsatzzweck anpassen. Sowohl die Geschwindigkeit des Drehtellers (5 bis 10 Umdrehungen/Minute), als auch die Folienüberlappungen sowie die Kopf- und Fußwicklung sind individuell einstellbar. Sie haben außerdem vier verschiedene Wickelprogramme zur Wahl: Einfach-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung, Kreuz-Spiralwicklung mit Deckblatt oder manuelle Wicklung. Der Palettenwickler ist mit einem Sanftanlauf und -auslauf ausgestattet und sichert dadurch die Ware auf der Palette vor Verrutschen oder Herabfallen. Die automatische Höhenabtastung der Palette durch eine Lichtschranke vereinfacht außerdem das Handling. Das Modell S 140 Plus (Bestell-Nr. ES140) verfügt über einen vollflächigen Drehteller, der mit bis zu 1.200 kg belastet werden kann. Beim Palettenwickler S 140 TP Plus (Bestell-Nr. ES140TP) kann der Drehteller ebenerdig mit einem Hubwagen befahren werden und ist bis max. 2.000 kg belastbar. Beide Modelle eignen sich für Maschinenstretchfolie mit einer Dehnung von bis zu 120%. Die gewünschte Foliendehung lässt sich ganz leicht über die mechanische Bremse einstellen. Weitere Details:- 9 verschieden einstellbare Folienüberlappungen während des An- und Abstiegs des Folienschlittens
- Maximale Palettengröße: 1200 x 800 mm (ES140), 1200 x 1000 (ES140TP)
- Abmessungen: L 2568 x B 1520 x H 2320 mm (ES140), L 2620 x B 1760 x H 2351 mm (ES140TP)
- Spannung: 230 V, 50 Hz.
- Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | 1200 x 1000 | Gewicht: | 500 | Drehteller Ø: | 1.650 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, Palettenwickelmaschine SPINNY Typ S140 Plus, S 140 TP Plus, maschine, palettenwickelmaschine, palettenwickler, stretchen, stretchfolie, stretchwickler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |