Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Verschlusstechnik
>
Stretchmaschine
>
Artikel
Halbautomatische Palettenwickelmaschine SPINNY Modell S300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
315-ES300
Hersteller:
RAJA
Herst.-Nr.:
ES300
EAN/GTIN:
4058409044633
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Mit dem Palettenwickler Modell S 300 können sie ihre Paletten maschinell stretchen und gegen Schmutz und Nässe schützen. Durch das angetriebene Folienvorrecksystem gibt es eine optimale Strechfolieneinsparung, die sich
enorm kosteneinsparend
und umweltfreundlich auswirkt.
Angetriebenes Folienvorrecksystem für bis zu 300% Foliendehnung (Standard-Vorreckung: 200%)
Weitere Zahnräder für Vorreckung auf Anfrage
10 Wickelprogramme zur Auswahl:
Aufwärtswicklung (2 Programme), Kreuzwicklung (4 Programme), Manueller Betrieb (1 Programm), Aufwärtswicklung mit Deckblattfunktion (1 Programm), Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion (1 Programm), Unterbrochene Kreuzwicklung für Doppelte Paletten (1 Programm)
Transportkosten und Lieferzeit auf Anfrage
Preis zuzüglich anfallenderTransportkosten
Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
... >
Palettierung und Folien
>
Stretchfolien
>
Stretchmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Stretchmaschine
,
Stretchroboter
,
Stretchwickelautomat
,
Stretchwickelmaschine
,
stretch gerät
,
Halbautomatischer Palettenwickler Spinny Modell S 300
,
Maschinen und Verpackungssysteme
,
Maschinen zum Sichern und Verschließen
,
Strechmaschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.950,46*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.076,93*
€ 11.991,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.044,69*
€ 11.953,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.950,46*
€ 11.841,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen