Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 350 TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 350 TP
Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 350 TP
Artikel-Nr.:
     315-ES350TP
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES350TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Der Palettenwickler mit Drehteller Spinny S 350 TP umstretcht Palettenladungen von bis zu 2000 kg einfach und effizient. Er ist vielseitig einsetzbar und lässt sich dank zehn frei programmierbaren Wickelprogrammen ganz einfach auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.Die Folienschlittengeschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Drehtellers sowie die Kopf- und Fußwicklungen können mit Hilfe des komfortablen Touchscreen-Bedienfeldes individuell eingestellt werden. Der Drehteller des halbautomatischen Palettenwicklers kann ebenerdig mit einem Handhubwagen befahren und somit leicht beladen werden. Er ist mit einem Sanftanlauf und -auslauf mit Fixstop ausgestattet, was vor allem bei leichten und bruchempfindlichen Palettenladungen vorteilhaft ist. Die automatische Höhenabtastung der Palette durch eine Lichtschranke erleichtert das Handling zusätzlich. Dank integrierter Vordehnung der Stretchfolie um bis zu 200% wird der Folienverbrauch deutlich reduziert. Gegenüber dem manuellen Stretchen sparen Sie beim Einsatz des Palettenwicklers Spinny S 350 TP somit Zeit und Material!

Weitere Details:
  • Drehtellergeschwindigkeit einstellbar von 5 bis 10 Umdrehungen/Minute
  • Maximale Palettengröße: 1200 x 1000 mmm
  • Spannung: 230 V, 50 Hz.
  • Abmessungen: L 2620 x B 1760 x H 2351 mm
  • Sicherheitsfotozelle zur Abtastung des Handhubwagens
  • 10 Wickelprogramme zur Auswahl: Aufwärtswicklung (2 Programme), Kreuzwicklung (4 Programme), Manueller Betrieb (1 Programm), Aufwärtswicklung mit Deckblattfunktion (1 Programm), Kreuzwicklung mit Deckblattfunktion (1 Programm), Unterbrochene Kreuzwicklung für Doppelte Paletten (1 Programm)
  • Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
1200 x 1000
Gewicht:
500
Drehteller Ø:
1.650 MM
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Palettenmaschine, Spinny, Spinny S 350 TP, palettenwickler mit drehteller, stretchmaschine, stretchwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.413,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.564,55*
€ 14.951,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.508,05*
€ 14.884,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.413,09*
€ 14.771,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.