Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle RAJA, Ø 25 mm 35 x 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle RAJA, Ø 25 mm 35 x 25 mm
Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle RAJA, Ø 25 mm 35 x 25 mm
Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle RAJA, Ø 25 mm 35 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     315-ETD35252
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETD35252
EAN/GTIN:
     4058409044992
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle eignen sich als Paketaufkleber, Artikelkennzeichnungen oder Adressaufkleber. Die permanent klebenden Etiketten sind mit 3 verschiedenen Rollkern-Durchmessern verfügbar und somit für fast alle Thermo Drucker geeignet. Etiketten ohne Perforation sind für den maschinellen Einsatz geeignet, Etiketten mit Perforation vereinfachen die manuelle Nutzung. Sie sind permanent haftend und haben eine hohe Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Beim Thermo-Direkt-Druck kommt der Thermodirektdruckkopf in direkten Kontakt mit dem Etikettenpapier. Die Wärme trifft dabei auf die thermisch empfindliche Oberfläche des Etiketts. Durch die Erhitzung wird das Etikett an der jeweiligen Stelle geschwärzt. So entsteht der Druck.

Bei uns finden Sie auch passende Thermo-Etiketten-Drucker für Thermo-Transfer- und Thermo-Direkt-Druck.

Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Rolle:
1600
Rollenkern-ťØ:
25
Höhe:
25 MM
Breite:
35 MM
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, direkt-thermo drucker, etiketten, etikettieren, papieretiketten, thermo-papier etiketten, thermoetiketten, versandetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
33
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 11,13*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,47*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.600 Stück (ab € 0,00344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.