|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-ETIB28 Herst.-Nr.: ETIB28 EAN/GTIN: 4058409045159 |
| |
|
|  |  |
 | Die Hinweisetiketten helfen Ihre Waren vor Transportschäden zu schützen oder um wichtige Versandhinweise zu zeigen. Denn die Hinweisetiketten zeigen wichtige Handling-Hinweise, wie die richtige Positionierung gleich sichtbar auf der Verpackung. Auch spezielle Lieferungen mit enthaltenden Dokumenten können gekennzeichnet werden. Der haltbare Klebefilm haftet problemlos auf jedem Untergrund und ist so für all Ihre Verpackungen ideal geeignet. - Rolle mit je 500 Stück
- Material: M-Cote
- Rollenkern-Durchmesser: 40 mm
Bestellen Sie den passenden Etikettenspender zu den Hinweisketten gleich dazu! Weitere Informationen:  |  | Aufdruck: | Pfeile (rot) | Anzahl Etiketten je Rolle: | 500 | Rollenkern-ťØ: | 40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 500 |  | € 4,00* | ab € 0,02099* | € 0,03561* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,03018* | € 0,04258* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,805* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|