Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten fragile-handle with care 55 x 165 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten fragile-handle with care 55 x 165 mm
Warnetiketten fragile-handle with care 55 x 165 mm
Warnetiketten fragile-handle with care 55 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     315-ETIB40
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIB40
EAN/GTIN:
     4058409045210
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett

Die Warnetiketten sind ideal zur Vermeidung von Transportschäden. Sie zeigen wichtige Hinweise zum Handling Ihrer Pakete sofort sichtbar an. Die Warnetiketten sind permanent selbst klebend und für feuchtigkeitsempfindliche, zerbrechliche und empfindliche Produkte bestens geeignet. Damit Ihre Ware stehts unversehrt das Ziel erreicht.

  • Material: weißes Papier, matt, Qualität 80 g/m²
  • Rolle mit je 500 Stück Etiketten

Alternativ oder ergänzend bieten wir Ihnen auch innovatives Warn-Nassklebeband für Ihre Sendungen.

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Fragile - Handle with care
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollenkern-ťØ:
40
Höhe:
55 MM
Breite:
165 MM
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, etiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
89
1
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 12,73*
3 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,50*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,73*
€ 15,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.