Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 74 x 105 mm Glas/fragile (schwarz)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten 74 x 105 mm Glas/fragile (schwarz)
Warnetiketten 74 x 105 mm Glas/fragile (schwarz)
Warnetiketten 74 x 105 mm Glas/fragile (schwarz)
Artikel-Nr.:
     315-ETIC01
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC01
EAN/GTIN:
     4058409045258
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett

Die Warnetiketten sind ideal zur Vermeidung von Transportschäden. Sie zeigen wichtige Hinweise zum Handling Ihrer Pakete sofort sichtbar an. Die Warnetiketten sind permanent selbst klebend und für feuchtigkeitsempfindliche, zerbrechliche und empfindliche Produkte bestens geeignet. Damit Ihre Ware stehts unversehrt das Ziel erreicht.

  • Material: weißes Papier, matt, Qualität 80 g/m²
  • Rolle mit je 500 Stück Etiketten

Alternativ oder ergänzend bieten wir Ihnen auch innovatives Warn-Nassklebeband für Ihre Sendungen.

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Glas / fragile (schwarz)
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollenkern-ťØ:
40
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 10,94*
Lager 315
104
1
€ 9,90*
ab € 16,89*
€ 23,35*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,35*
€ 27,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.