Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Keep Dry


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Keep Dry
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Keep Dry
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Keep Dry
Artikel-Nr.:
     315-ETIC118
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC118
EAN/GTIN:
     4058409045265
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Gefahrenmarkierungsband
Die Warnetiketten mit 4 Symbolen warnen deutlich sichtbar vor empfindlicher Ware. Sie sind permanent klebend und haften problemlos auf Ihren Verpackungen. Besonders praktisch da sie gleich 4 Symbole in einem Etikett vereinen.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Fragile - Keep dry
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollen-Ø:
10 MM
Höhe:
100 MM
Breite:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett empfindlich, raja warnetikett, markierband, 4 symbole, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
2
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 18,01*
Lager 315
295
1
€ 9,90*
ab € 16,11*
€ 22,16*
2 Tage
127
1
€ 2,90*
ab € 18,30*
€ 24,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,16*
€ 26,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,85*
€ 26,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.