|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-ETIC119 Herst.-Nr.: ETIC119 EAN/GTIN: 4058409045272 |
| |
|
|  |  |
 | Die Warnetiketten mit 4 Symbolen warnen deutlich sichtbar vor empfindlicher Ware. Sie sind permanent klebend und haften problemlos auf Ihren Verpackungen. Besonders praktisch da sie gleich 4 Symbole in einem Etikett vereinen. Weitere Informationen:  |  | Aufdruck: | Fragile - Handle with care | Anzahl Etiketten je Rolle: | 500 | Rollen-Ø: | 10 MM | Höhe: | 100 MM | Breite: | 100 MM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, markierband, 4 symbole, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 500 |  | € 4,00* | ab € 0,03246* | € 0,05184* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 500 |  | € 2,90* | ab € 0,04548* | € 0,06118* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,0484* | € 0,0647* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|