Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Do Not Top Load


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Do Not Top Load
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Do Not Top Load
Warnetiketten mit 4 Symbolen Fragile-Do Not Top Load
Artikel-Nr.:
     315-ETIC120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIC120
EAN/GTIN:
     4058409045289
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht zer...
Verpackungsetikett Vorsicht zerbrec...
Verpackungskennzeichen Vorsicht zer...
Posthinweisetikett
Die Warnetiketten mit 4 Symbolen warnen deutlich sichtbar vor empfindlicher Ware. Sie sind permanent klebend und haften problemlos auf Ihren Verpackungen. Besonders praktisch da sie gleich 4 Symbole in einem Etikett vereinen.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Fragile - Do not top load
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollen-Ø:
10 MM
Höhe:
100 MM
Breite:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebe-etikett empfindlich, raja warnetikett, packstückorientierung vorsicht zerbrechlich, 4 symbole, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,08*
Lager 315
203
1
€ 9,90*
ab € 16,20*
€ 22,19*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,19*
€ 26,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.