| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ETIK10 Herst.-Nr.: ETIK10 EAN/GTIN: 4058409045715 |
| |
|
| | |
| Die Etiketten für Päckchen und Briefumschläge helfen bei der Vermeidung von Transportschäden, da wichtige Hinweise zum Handling sofort sichtbar sind. Die roten Etiketten sind selbstklebend. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Vorsicht Glas! | Anzahl Etiketten je Rolle: | 1000 | Höhe: | 35 MM | Breite: | 90 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, haft etiketten, etiketten, hinweisetiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, permanente etiketten, verpacken, versandetiketten, versandhinweise, versenden, warnetiketten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 315 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,00* | € 17,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,012* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|