Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Versandhülsen
>
Versandrolle
>
Artikel
Hülse für Versandrohr Ø 60 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
315-F60
Hersteller:
RAJA
Herst.-Nr.:
F60
EAN/GTIN:
4058409045913
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Die Manschette für Versandrohre ist von der Deutschen Post eine zugelassene Beförderungshilfe. Sie verhindert das Wegrollen des Versandrohres und reduziert die Transportkosten für Versandrohre.
Weitere Details:
Material: Mikrowelle
Flache Anlieferung
Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
Ø 60 mm
Länge:
425 MM
Gewicht:
60
... >
Versandtaschen, Umschläge, Versandrohre
>
Versandrohre, Versandhülsen
>
Versandrohre
Weitere Suchbegriffe:
Versandrolle
,
papprohr 60mm
,
papprohr
,
rajapack versandrohr
,
Manschette für Versandrohre
,
Rajapack
,
Versandrohre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,43*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,285*
€ 33,65915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,885*
€ 33,18315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 22,995*
€ 27,36405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,245*
€ 26,47155
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen