Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 20 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 20 µ
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 20 µ
Hand-Stretchfolie RAJA, 500 mm x 300 m, 20 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB06
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB06
EAN/GTIN:
     4058409046064
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie

Die elastische Hand-Stretchfolie besitzt eine hohe Reißdehnung und eignet sich besonders zur Palettensicherung während Transport und Lagerung. Zudem erweist die PE Stretchfolie sich auch als zuverlässiger Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Die Hand-Stretchfolie zum Fixieren Ihrer Packgüter kann außerdem optimal zum Einstretchen gleichmäßiger Palettenladungen oder Packgüter mit leicht hervorragenden Ecken und Kanten eingesetzt werden.

Weitere Details:

  • Widerstandsfähig gegenüber Rissen
  • Flexible und dehnbare PE Stretchfolie, die sich optimal der Produktform und Palettenladung anpasst, ohne sie zu beschädigen
  • Erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Prostretch-Garantie gewährleistet die Einhaltung der angegebenen Maße mit einer extrem geringen Toleranz
  • Für alle Palettenarten verwendbar
  • Einseitige Haftung verhindert Aneinanderkleben mehrerer Paletten während des Transports
  • Material: LDPE, Cast-Folie mit Dreischichtenguss und daher geräuscharm abrollend
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Rollen PE Stretchfolie
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
transparent
Stärke µ:
20
Breite:
500 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Wickelfolie, Maschinenstretchfolie, Maschinenwickelfolie, Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my 500mm/300m, bündelfolie, bündelfolie transparent, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, prostretch garantie, schützen, stretchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
31920
6
€ 12,90*
ab € 4,89*
€ 6,62*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 19,34*
€ 26,22*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.