Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blast Stretchfolie 17 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blast Stretchfolie 17 µ
Blast Stretchfolie 17 µ
Blast Stretchfolie 17 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB070
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB070
EAN/GTIN:
     4058409046095
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Die superhaftende Handstretchfolie aus PE-Folie zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Dehnbarkeit in beide Richtungen aus. Sie hält ihre Palettenladungen perfekt in Position und eignet sich hervorragend zum Einstretchen von inhomogenen Paletten mit vorragenden Ecken und scharfen Kanten. Einfaches Einstretchen von sperrigen Produkten wie Gussteilen, Maschinen oder Waren mit Übergröße.
  • Angenehmes Arbeiten durch geräuscharmes Abrollen der Folie
  • Sehr gute Haftung durch beidseitige Dehnbarkeit
  • Transparente Folie erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
17
Breite:
450 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 17my, bündelfolie, dehnbar, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, schützen, stretchen, superhaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,88*
1 Packung enthält 6 Rollen (€ 17,98* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.