Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blast Stretchfolie 20 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blast Stretchfolie 20 µ
Blast Stretchfolie 20 µ
Blast Stretchfolie 20 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB110
EAN/GTIN:
     4058409046149
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Die superhaftende Handstretchfolie aus PE-Folie zeichnet sich durch eine sehr gute Haftung und hervorragende Dehnbarkeit in beide Richtungen aus. Sie hält ihre Palettenladungen perfekt in Position und eignet sich hervorragend zum Einstretchen von inhomogenen Paletten mit vorragenden Ecken und scharfen Kanten. Einfaches Einstretchen von sperrigen Produkten wie Gussteilen, Maschinen oder Waren mit Übergröße.
  • Angenehmes Arbeiten durch geräuscharmes Abrollen der Folie
  • Sehr gute Haftung durch beidseitige Dehnbarkeit
  • Transparente Folie erlaubt die Identifikation der palettisierten Ladungsgüter und das Lesen von Barcodes
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
20
Breite:
500 MM
Länge:
300 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 20my 500mm/300m, bündelfolie, stretchfolien 50cm, dehnbar, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, schützen, stretchen, superhaftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,25802*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 19,20967* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,368*
€ 172,98792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,84802*
€ 171,17914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,658*
€ 160,24302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,698*
€ 151,96062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,25802*
€ 137,15704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.