Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie 300% RAJA, 500mm x 1601m, 20 µ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maschinenstretchfolie 300% RAJA, 500mm x 1601m, 20 µ
Maschinenstretchfolie 300% RAJA, 500mm x 1601m, 20 µ
Maschinenstretchfolie 300% RAJA, 500mm x 1601m, 20 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB20MT
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB20MT
EAN/GTIN:
     4058409046415
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Die Maschinen-Stretchfolie ultra power zeichnet sich durch extreme Reißfestigkeit und besonders hohe Rückstellkräfte aus. Dank der sehr hohen Dehnbarkeit von bis zu 300% reduziert Sie mit dieser Folie Ihren Materialverbrauch und können mit ihr alle Arten von Palettenladungen sichern und fixieren. Sie hat eine besonders hohe Transparenz, wodurch ein Öffnen der mit Maschinenstretchfolien umwickelten Produkte überflüssig wird. Bei uns finden Sie übrigens auch geeignete Stretchmaschinen für die Maschinen-Stretchfolie!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
16,3
Stärke µ:
20
Max. Belastbarkeit Drehteller:
700
Breite:
500 MM
Länge:
1601 M
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Maschienenstretchfolien, Maschinen, RAJASTRETCH Maschinenstretchfolie ultra power 300%
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 53,61*
Lager 315
255
6
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 89,09*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 89,09*
€ 106,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,94*
€ 101,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 74,32*
€ 88,44
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 534,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.