Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Maschinen-Stretchfolie transparent 250% RAJA 17 µ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Power Maschinen-Stretchfolie transparent 250% RAJA 17 µ
Power Maschinen-Stretchfolie transparent 250% RAJA 17 µ
Power Maschinen-Stretchfolie transparent 250% RAJA 17 µ
Artikel-Nr.:
     315-FEB228D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB228D
EAN/GTIN:
     4058409046453
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Die Power Maschinen-Stretchfolie ist für viele Stretchautomaten geeignet. Sie schützt Ihre Paletten zuverlässig vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Die Power Maschinen-Stretchfolie ist robust und gewährt einen hohen Schutz vor Zerreißen und Durchstoß, dabei ist sie extrem dehnbar bis 250 % und bestens geeignet für homogene und inhomogene Paletten oder Packgüter mit leicht hervorragenden Ecken und Kanten.
  • Die neue Generation der Folien: extrem stabil und leistungsstark
  • Geeignet für homogene und inhomogene Paletten
  • Innenseite klebend
  • Leicht abrollend
  • Farbe: transparent oder schwarz (FEB233ND)
  • Gewicht je Rolle ca. 16,3 kg, Kern-Durchmesser 76 mm
  • Breite 500 mm
  • Material: LDPE-Folie, 5-lagige Cast-Folie
  • Geeignet für Palettenladungen in kg: 500 (FEB228D), 700 (FEB220D), 800 (FEB233D, FEB233ND), 900 (FEB230D)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
transparent
Gewicht:
16,3
Stärke µ:
17
Breite:
500 MM
Länge:
1883 M
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie schwarz 500mm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, folie, folien, maschinen-folie, maschinenstretchfolie, power maschinen-stretchfolie, schützen, stretchen, stretchfolie, transparente maschinen-stretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 77,49*
€ 92,21
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 76,21*
€ 90,69
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 71,57*
€ 85,17
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.