| |
|
| Artikel-Nr.: 315-FED07 Herst.-Nr.: FED07 EAN/GTIN: 4058409046750 |
| |
|
| | |
| Unsere Handabroller für Stretchfolien sind optimal, wenn Sie auf den Einsatz von Palettenwicklern verzichten und dennoch effizient arbeiten möchten. Handstretchfolie lässt sich mit Hilfe unserer Abroller Stretchfolie kinderleicht um die Palette führen und die Palettenladung ist so schnell für den Transport gesichert. Das Stretchen erfolgt dank einem Stretchfolien Handabroller nicht nur besonders einfach und kräfteschonend, sondern auch äußert gleichmäßig. Dieser Stretchfolienabroller aus Chrom eignet sich besonders gut für den intensiven Gebrauch. Er ist äußerst hochwertig und stabil und kann daher vielseitig und häufig bei der Paletten- und Ladungssicherung zum Einsatz kommen. Der Abroller ist für verschiedene Folienbreiten geeignet: Für Rollen der Breite 300 bis 500 mm und Kern-Durchmesser 38, 50 und 76 mm, Gewicht: 2,2 kg Tipp: Beachten Sie beim Stretchen, dass die haftende Seite der Stretchfolie zum Produkt gerichtet ist. Auf der Oberseite und der Unterseite der Palettenladung sollten mit oder ohne Abroller für Stretchfolie maximal 3 Lagen gewickelt werden und in der Mitte ist eine Überlappung von 10-20 cm ideal. Mehr zum Thema Ladungssicherung mit Folie, finden Sie auch in unserem Blog! Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Material: | Chrom | Gewicht: | 2,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie, abrollen, abroller für stretchfolie, chromabroller, folie, folien, griffset, palette, palettieren, plastikabroller, schützen, stahlabroller, stretchen |
| | |
| |