Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Handabroller blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Handabroller blau
Mini-Handabroller blau
Mini-Handabroller blau
Artikel-Nr.:
     315-FED08RA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED08RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät

Ob Mini-Handabroller mit oder ohne Bremse, bei uns finden Sie bestimmt den richtigen Abroller für Ihre Mini-Stretchfolien. Sie sind absolut praktisch und erleichtern die Handhabung der Mini-Stretchrollen um ein vielfaches. Die praktische Bremse an FED08BR unterstützt beim Fixieren und Bündeln kleiner Produkte.

  • Material: Kunststoff
  • Für Mini-Stretchfolien mit Kern-Durchmesser von 38 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
blau
Bezeichnung:
ohne Bremse
Länge:
15
Rollenkern-ťØ:
3,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.