Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrabreite Stretchfolie 23 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extrabreite Stretchfolie 23 µ
Extrabreite Stretchfolie 23 µ
Extrabreite Stretchfolie 23 µ
Artikel-Nr.:
     315-FED103
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED103
EAN/GTIN:
     4058409046828
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Die extrabreite Stretchfolie ist ideal für schnelles und sicheres "Einstretchen". Die Innen- und Außenseite ist haftend. Mit wenigen Arbeitsschritten ist Ihre Palette geschützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Stärke: 17 µ für Paletten bis 500 kg Last
  • Stärke: 23 µ für Paletten über 500 kg Last
Weitere Informationen:
Stärke µ:
23
Breite:
1.500 MM
Länge:
500 M
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my, bündelfolie, extra breit, extrabreite stretchfolie, folie, folien, hand-stretchfolie, handstretchfolie, palette, palettieren, prostretch garantie, schützen, stretchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 138,74*
Lager 315
10
€ 9,90*
ab € 153,87*
€ 191,96*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,65*
€ 225,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.