Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller für Hand-Stretchfolien Cast ohne Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller für Hand-Stretchfolien Cast ohne Kern
Abroller für Hand-Stretchfolien Cast ohne Kern
Abroller für Hand-Stretchfolien Cast ohne Kern
Artikel-Nr.:
     315-FEDSM
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEDSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handstretchgerät
Stretchfolie Handabroller
Stretchfolienabroller
handstretchgerät

Die Kombination aus diesem Abroller und der Strechtfolie Cast ohne Kern vereinfacht das Einstretchen von Palleten deutlich. Das Gesamtgewicht des Abrollers mit der Stretchfolie ist deutlich geringer, als bei anderen Abrollern. Dadurch wird das Arbeiten um Einiges erleichtert.

  • Der Abroller ist geeignet für Hand-Stretchfolien der Breite 300 mm und mit Kern-Ø 50 mm.
  • Hergestellt aus PE-Kunststoff
  • Besteht aus zwei Teilen, die auf die Stretchfolie aufgesteckt werden.
  • Einfaches Handling

Wir empfehlen für diesen Abroller die Stretchfolien Cast ohne Kern.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Höhe:
50
Gewicht:
0,175
Max. Höhe:
56
Min. Höhe:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.