Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Stretchfolie 120% dehnbar, transparent, 23 µ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Maschinen-Stretchfolie 120% dehnbar, transparent, 23 µ
Maschinen-Stretchfolie 120% dehnbar, transparent, 23 µ
Maschinen-Stretchfolie 120% dehnbar, transparent, 23 µ
Artikel-Nr.:
     315-FER23MAC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FER23MAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Vielseitig und nachhaltig Transportieren, Lagern und Schützen:

Die zu 50 % recycelte Stretchfolie eignet sich vor allem für die Anwendung auf gleichmäßig beladenen Paletten. Die Hochdruckfolie aus LDPE ist maschinengeeignet. Die durchstoß- und reißfeste nachhaltige Strechtfolie sorgt für einen sehr guten Halt der Paletten bei Transport und Lagerung und schützt Ihre Ware zuverlässig vor Schmutz und Staub.


Ihnen stehen zwei Modelle zur Auswahl:
  • Transparente, grüne Folie: Erleichtert die Identifizierung des Paletteninhalts, das Lesen von Strichcodes und anderen Begleitdokumenten.
  • Undurchsichtige, schwarze Folie: Geeignet für die Lagerung und den Transport von vertraulichen Gütern. Blickdicht ab 3 Lagen.
Alles auf einen Blick:

  • Die Folie ist bis zu 120 % dehnbar
  • Rollenkern Ø76 mm
  • LDPE-Kunststofffolie mit 50 % recycelten Materialien, einseitig haftend
  • Recyclingfähig nach Sortierung und Abholung im Unternehmen
In unserem Sortiment finden Sie auch weitere Maschinenstretchfolien sowie Palettenwickler
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,3
Stärke µ:
23
Max. Belastbarkeit Drehteller:
500
Länge:
1430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 73,64*
€ 87,63
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 72,93*
€ 86,79
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 71,26*
€ 84,80
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 69,01*
€ 82,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 63,38*
€ 75,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.