Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier für FillPak TT Greenline 70 g/m², 100% recycelt, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier für FillPak TT Greenline 70 g/m², 100% recycelt, braun
Papier für FillPak TT Greenline 70 g/m², 100% recycelt, braun
Papier für FillPak TT Greenline 70 g/m², 100% recycelt, braun
Artikel-Nr.:
     315-FILLTTG
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FILLTTG
EAN/GTIN:
     4058409047023
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Papierpolster

Ergänzend zu den Papierpolstersystemen FillPak TT® und FillPak TT® Cutter bieten wir Ihnen hier das passende Kraftpapier in weiß oder braun an. Dieses stabile und durchstoßsichere Papier ist ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen oder zum Umhüllen Ihrer Produkte.

Schnell zum individuellen Polstermaterial

Zusammen mit der Maschine entsteht blitzschnell aus gefalteten Papierbahnen Ihr individuelles und noch dazu umweltfreundliches Polstermaterial! Die Papierpolstermaschinen verarbeiten das 1-lagige Packpapier zu sternförmigen Papierschlangen. Besonders praktisch: Das Polstermaterial kann direkt aus der Maschine in die Verpackung produziert werden. Die so entstandenen Papierstränge bieten optimalen Polsterschutz, wirken antistatisch und fixieren Ihre Produkte beim Transport.

Polstermaterial schick & nachhaltig

Das Verpackungsmaterial Papier bietet eine umweltfreundliche Polsterung. Für die Herstellung wird natürliches Kraftpapier verwendet, welches nach seinem Gebrauch komplett recycelt werden kann.

Die weiße Variante, also das Papier für Fillpak TT 60 g/m² (Bestell-Nr. PADPFILLTTW) eignet sich vor allem dann, wenn Sie eine dekorative Warenpräsentation wünschen. Die ungebleichte, zu 100 % aus recyceltem Papier gefertigte Variante Papier für FillPak TT Greenline 100 % recycelt (Bestell-Nr. FILLTTG) ist eine besonders umweltfreundliche Lösung.

Das Papier hat jeweils eine Breite von 38 cm (vor Verarbeitung) und ist zum einfachen Abtrennen alle 18,5 cm perforiert.

Füllpapiere auf einem Blick:

  • Breite: 38 cm (vor Verarbeitung)
  • Länge: 360 m
  • Gewicht: 9,5 kg - 9,7 kg
  • Qualität: 50 g/m² - 70 g/m²
  • Perforation alle 18,5 cm
  • Polstervolumen: 1,3 m³ - 1,5 m³
  • Menge je Palette: 48
Weitere Informationen:
Breite:
38
Gewicht:
9,7
Qualität g/m²:
70
Länge:
360
Menge je Palette:
48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1510
3
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 34,85*
4 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 28,19*
€ 37,77*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 104,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.