Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste gelb
Warnweste gelb
Warnweste gelb
Artikel-Nr.:
     315-FLUOLJN
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FLUOLJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit Warnwesten - so werden Sie sofort besser gesehen! Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Spätestens seit dem 1. Juli 2014 ist es in Deutschland Pflicht, Warnwesten in Autos, Bussen oder LKWs mitzuführen. Des Weiteren werden Warnwesten bei Tätigkeiten bei der Bahn, auf Flughäfen, Baustellen oder in Hafengebieten eingesetzt. Auch Ordner in Stadien tragen oft Warnwesten für bessere Erkennbarkeit und Signalwirkung.

  • Neon-Grundfarbe: Erhältlich in gelb und orange
  • Zwei horizontale Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit
  • Mit Klettverschluss
  • Warnwesten entsprechen der Norm EN ISO 20471
  • Material: Polyester
  • Wollen Sie die Signalwirkung noch verstärken? Ergänzen Sie die Warnwesten mit Reflektorbändern.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
gelb
Größe:
Einheitsgröße
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten, Schutzkleidung, Wanwesten, Warnweste Neon, Warnweste gelb, Warnweste günstig, Warnweste mit Klettverschluss, Warnweste orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.