Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen zur Bodenmarkierung "6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlen zur Bodenmarkierung "6"
Zahlen zur Bodenmarkierung "6"
Zahlen zur Bodenmarkierung "6"
Artikel-Nr.:
     315-FMC6
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FMC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Ziffern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern

Mit unseren PVC Zahlen und Buchstaben zur Bodenmarkierung können Sie ganz einfach und ohne großen Aufwand Ihr Lager übersichtlicher gestalten. Die als separate Verpackungseinheit erhältlichen Zahlen (0-9) und Buchstaben (A-Z) heben sich, dank Ihrer Farbgebung, ideal vom jeweiligen Untergrund ab und lassen sich schnell und eindeutig wahrnehmen. Die Bodenmarkierungen sind widerstandsfähig gegen Wasser, Chemikalien, Motorenölen und temperaturbeständig von -30°C bis +70°C. In unserer Kategorie Lager-Kennzeichnung finden Sie weiter Kennzeichnungs- und Markierungsmöglichkeiten zur übersichtlichen Gestaltung Ihres Lagers.

  • Extra-starker Kleber, für alle üblichen Böden geeignet
  • Großes Format, schwarze Schrift auf gelbem Untergrund zur klaren Abhebung vom Boden
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
gelb
Bezeichnung:
6
Ø:
190
Weitere Suchbegriffe: Zahlenetikett, selbstklebende ziffern 6, bodenmarkierung ziffern, Aufkleber, Bodenkleber, Bodenmarkierungen, Bodensticker, Flurkleber, Markierungen, Signalmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.