Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier für FillPak M Manuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier für FillPak M Manuell
Papier für FillPak M Manuell
Papier für FillPak M Manuell
Artikel-Nr.:
     315-FPRECY
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FPRECY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier

Ergänzend zum Papierpolstersystem FillPak® M bieten wir Ihnen hier das passende Kraftpapier an. Dieses stabile und durchstoßsichere Papier ist ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen oder zum Umhüllen Ihrer Produkte.

Schnell zum individuellen Polstermaterial

Zusammen mit dem manuellen Polstersystem entsteht blitzschnell aus gefalteten Papierbahnen Ihr vielseitiges und noch dazu umweltfreundliches Polstermaterial! Besonders praktisch: Sie können Ihr Produkt komplett einhüllen, oder die Papierschlange zusammenrollen für einen optimalen Kantenschutz. Das Papier für FillPak® M wirkt antistatisch und fixiert Ihre Produkte beim Transport.

Das Verpackungsmaterial Papier bietet eine umweltfreundliche Polsterung. Für die Herstellung wird natürliches Kraftpapier verwendet, welches nach seinem Gebrauch komplett recycelt werden kann. Besonders umweltfreundlich ist die Variante aus 100% recyceltem Papier (Referenz: FPRECY).

Füllpapiere auf einem Blick:

Referenz FPPAPIER:

  • Breite: 38 cm (vor Verarbeitung)
  • Gewicht je Pack: 9,5 kg
  • Qualität: 50 g/m²
  • Perforation alle 18,5 cm
  • Polstervolumen: 1,5 m³
  • Recycelbar

Referenz FPRECY:

  • Breite: 38 cm (vor Verarbeitung)
  • Gewicht je Pack: 9,7 kg
  • Qualität: 70 g/m²
  • Perforation alle 18,5 cm
  • Polstervolumen: 1,3 m³
  • 100% recycelt, recycelbar
Weitere Informationen:
Breite:
38
Qualität g/m²:
70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 38,12*
Lager 315
485
€ 9,90*
ab € 41,77*
€ 55,97*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.