Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie 30 μ 100 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schlauchfolie 30 μ 100 mm
PE-Schlauchfolie 30 μ 100 mm
PE-Schlauchfolie 30 μ 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-GAINE10D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GAINE10D
EAN/GTIN:
     4058409050771
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
raja folienschlauch
folienschlauch
Die transparente LDPE-Schlauchfolie ist eine perfekte Verpackungsalternative für alle, die viele Produkte in unterschiedlicher Länge verpacken müssen. Schlauchfolien bieten Ihnen die Möglichkeit lange Produkte vor Schmutz und Beschädigung zu schützen oder Beutel in unterschiedlicher Länge herzustellen. Schweißen Sie dazu die Schlauchfolie mit einem Schweißgerät einfach in der gewünschten Länge zusammen. Die Beutel eignen sich ideal für den Einzelhandel sowie die Präsentation und Lagerung Ihrer Produkte.
  • Geeignet für Kleinteile, Accessoires, Textilien, gerollte Pläne und Werbebroschüren
  • Flexibel einsetzbar für Verpackungsgüter unterschiedlicher Länge und Breite
  • Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts und sowie des Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
  • Qualität: LDPE, 30 μ

Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers (Bestellnr.: DEROUL)

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
6,47
Stärke µ:
30
Länge:
1160 M
Innenmaß Öffnung:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 30 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,27*
€ 93,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,66*
€ 90,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,40*
€ 73,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 51,39*
€ 61,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.