Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie 50 μ 60 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schlauchfolie 50 μ 60 mm
PE-Schlauchfolie 50 μ 60 mm
PE-Schlauchfolie 50 μ 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-GAINE6A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GAINE6A
EAN/GTIN:
     4058409051310
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Die transparente LDPE-Schlauchfolie in 50 µ Qualität ist eine perfekte Verpackungsalternative, wenn Sie viele unterschiedlich lange Produkte verpacken müssen. Schlauchfolien schützen Ihre Produkte vor Schmutz und Beschädigung. Durch Zusammenschweißen der Öffnungen mit einem Schweißgerät können Sie ebenfalls Beutel in unterschiedlicher Länge herstellen.
Die Beutel eignen sich ideal für den Einzelhandel sowie die Präsentation und Lagerung Ihrer leichten bis mittelschweren Produkte. Geeignet für Kleinteile, Accessoires, Textilien, Kleinteile aus Holz oder Metall.
  • Einfaches und schnelles Verschließen mit Hilfe von Schweißgeräten, Bindern oder Drillern
  • Flexibel einsetzbar für Verpackungsgütern unterschiedlicher Länge und Breite
  • Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts und das Lesen von Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
  • Qualität: LDPE, 50 µ
  • Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2
Länge:
350 M
Innenmaß Öffnung:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: folie, folien, ldpe, rolle, schlauchfolie, schlauchfolien, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
105
€ 9,90*
ab € 27,21*
€ 37,60*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 41,19*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,60*
€ 44,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,88*
€ 43,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,03*
€ 40,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.