Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schlauchfolie 100 μ 60 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schlauchfolie 100 μ 60 mm
PE-Schlauchfolie 100 μ 60 mm
PE-Schlauchfolie 100 μ 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-GAINE6B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GAINE6B
EAN/GTIN:
     4058409051327
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Die transparente PE-Schlauchfolie ist robust und widerstandsfähig. Sie ist geeignet für das problemlose Verpacken von schweren und scharfkantigen Produkten und schützt diese vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die Folie ist individuell und die Länge Ihres Produktes anpassbar, da sie nicht vorperforiert ist.
Diese Schlauchfolie eignet sich vor allem zum Bündeln von losen kleinen Teilen wie Gartengeräten und Werkzeugen, als auch von großen Teilen wie Teppichen.
  • Flexibel einsetzbar für Verpackungsgüter unterschiedlicher Länge und Breite
  • Sehr reißfest - ideal als Verpackungsmaterial für massive und eckige Gegenstände
  • Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts sowie des Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
  • Besonders strapazierfähig durch starke Schweißnähte an zwei Seiten
  • Einfaches und schnelles Verschließen mit Folienschweißgeräten, Drillern oder Bindern
  • Material: LDPE, Qualität 100µ
  • Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)
Um die Schlauchfolie nun zu verschließen, empfehlen wir Ihnen ein Schweißgerät. Diese gibt es für den kleinen und großen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,78
Länge:
350 M
Innenmaß Öffnung:
60 MM
Weitere Suchbegriffe: folie, folien, ldpe, rolle, schlauchfolie, schlauchfolien, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
98
€ 4,00*
ab € 27,43*
€ 48,72*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 58,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,72*
€ 57,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,30*
€ 45,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.