| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-GAINE6C Herst.-Nr.: GAINE6C EAN/GTIN: 4058409051334 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die transparente PE-Schlauchfolie in 150 µ Qualität ist besonders reißfest und widerstandsfähig. Sie ist ideal zum Verpacken von schweren, spitzen und scharfkantigen Produkten und schützt diese vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Die Schlauchfolie lässt sich individuell an die Länge Ihrer Ware anpassen, da sie nicht vorperforiert ist. Somit ideal für viele unterschiedlich lange Produkte. - Flexibel einsetzbar für Verpackungsgüter unterschiedlicher Länge und Breite
- Extrem reißfest - ideal als Verpackungsmaterial für massive und eckige Gegenstände
- Einfache Identifikation des Verpackungsinhalts und das Lesen von Barcodes durch die Transparenz der Schlauchfolie
- Besonders strapazierfähig durch starke Schweißnähte an zwei Seiten
- Einfaches und schnelles Verschließen mit Folienschweißgeräten, Drillern oder Bindern
- Material: LDPE, Qualität 150 µ
- Zum Verpacken runder Gegenstände berechnen Sie den maximalen Durchmesser des Produktes mit Hilfe der Formel: (2x Öffnung der Schlauchfolie)/π
- Tipp: um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines Schlauchfolienabrollers aus unserem Sortiment (Bestellnr.: DEROUL)
Für das Verschließen von Schlauchfolien in geringen oder auch hohen Mengen empfehlen wir Ihnen ein Schweißgerät aus unserem Sortiment. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,94 | Länge: | 233 M | Innenmaß Öffnung: | 60 MM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 150 µ, folie, folien, ldpe, rolle, schlauchfolie, schlauchfolien, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |