Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierrolle für GeamiV® WrapPak HV - Zwischenlage Seidenpapier, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papierrolle für GeamiV® WrapPak HV - Zwischenlage Seidenpapier, weiß
Papierrolle für GeamiV® WrapPak HV - Zwischenlage Seidenpapier, weiß
Artikel-Nr.:
     315-GEAPM840
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GEAPM840
EAN/GTIN:
     4058409051594
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Das Papier bietet in Kombination mit den Papierpolstermaschinen Geami WrapPak HV® und Geami WrapPak® M eine raffinierte und ökologische Polsterlösung für Ihre Produkte.

Die Innovation: 51 cm breites, gestanztes Kraftpapier wird mit 30 cm breitem Seidenpapier kombiniert. Die Innenlage aus Seidenpapier ist besonders oberflächenschonend, während das äußere Papier in Braun oder Weiß durch die Wabenstruktur wirkungsvoll schützt und polstert. Kombinieren Sie die beiden Bestandteile der Verpackung ganz nach Ihrem Bedarf. Zur weiteren Individualisierung kann die Zwischanlage aus weißem Seidenpapier auch nach Ihren Wünschen personalisiert werden.*

Die Systeme Geami WrapPak HV und Geami WrapPak® M eignen sich besonders für das Verpacken und Umwickeln empfindlicher und hochwertiger Produkte, wie Elektroartikel, Porzellan, Glas. Parfüms, Lampen, Bilderrahmen, Geschirr oder Flaschen. Die außergewöhnliche Optik sorgt für eine perfekte Präsentation Ihrer Produkte im Karton und wird Ihre Kunden begeistern. Wir nennen es das etwas andere Geschenkpapier mit Polsterschutz, dass Ihnen zahlreiche Vorteile bietet:

Ein effizientes Polstersystem
  • Sie benötigen kein weiteres Werkzeug: Das Wickelpapier lässt sich von Hand abtrennen und der Rollenwechsel ist kinderleicht möglich.
  • Sie benötigen keine Packbänder, da sich die patentierte Wabenstruktur ineinander verhakt
  • Sie sparen Platz: Die Papierrollen verbrauchen wesentlich weniger Platz als Luftpolsterfolie
Eine umweltfreundliche Verpackungslösung
  • Das Verpackungsmaterial ist aus erneuerbaren Rohstoffen und kann zu 100% recycelt werden
  • Ihr Kunde kann das Polstermaterial ganz einfach zusammen mit dem Karton entsorgen
  • FSC-Zertifizierung


*Unser Experten-Team berät Sie gerne persönlich bei Ihren Individualisierungswünschen und bedruckten Verpackungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bezeichnung:
Seidenpapier
Breite:
30
Qualität g/m²:
22
Länge:
840 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
75
€ 4,00*
ab € 40,86*
€ 67,77*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 56,71*
€ 74,18*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,77*
€ 80,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,91*
€ 76,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,61*
€ 64,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,86*
€ 48,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.