Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku + 2/ + 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kühlakku + 2/ + 8
Kühlakku + 2/ + 8
Artikel-Nr.:
     315-GEL200S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GEL200S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Mit unseren Kühlakkus sorgen Sie beispielsweise in der Thermobox (CIT05), Thermobox Cool (COOL02) oder in der Thermoschachtel (BIT03) für eine gleichbleibende kühle Temperatur. Auf diese Weise können Sie temperaturempfindliche Produkte transportieren. Mit den Kühlelementen erhalten Sie die Kühlkette aufrecht. Das Kühlmittel wird zuerst in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe gelegt, danach können Sie es mit dem zu kühlenden Produkt in die Thermobox legen. Somit sind die Kühlakkus flexibel und platzsparend im inneren der Verpackung einsetzbar.
Unsere Kühlbeutel lassen sich zudem flexibel um kleinere Produkte platzieren und bilden so beispielsweise eine platzsparende Kühlschicht zwisch den zu versendenden Artikeln.

Alle Details im Überblick
  • Leistungsfähig: eutektisches Gel in den Kühlakkus sorgt je nach Model für längere konstante Kühlkette im positiven (0°C/+4°C und +2°C/+8°C) sowie negativen (-20°C) Temperaturbereich
  • Kühldauer für volle Kühlleistung: 48 Stunden bei -18°C (außer GEL510T: 48 Stunden bei -32°C). Damit der Kühlakku seine volle Kühlleistung entfalten kann, sollte diese Kühldauer und -zeit mindestens eingehalten werden.
  • Praktisch und wiederverwendbar: geeignet für die Nutzung im Sommer und Winter
  • Zwei Varianten zur Wahl: Kühlakkus mit formstabilem Gehäuse aus recyceltem HDPE (GEL440B, GEL510T, GEL750B) und flexible Kühlbeutel aus PA und PE (GEL200S, GEL400S, GEL900S, GEL250S, GEL32N)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
70
Farbe:
transparent
Bezeichnung:
Kühlbeutel
Temperatur in °C:
+2/+8°C
Höhe:
15 MM
Breite:
150 MM
Länge:
150 MM
Gewicht:
200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,5024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 1,46432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,8522*
€ 152,14412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,8922*
€ 149,81172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,0625*
€ 145,25438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,4824*
€ 139,80406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,5024*
€ 121,97786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.