Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku + 2/ + 8 4 Zellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kühlakku + 2/ + 8 4 Zellen
Kühlakku + 2/ + 8 4 Zellen
Artikel-Nr.:
     315-GEL250S
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GEL250S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Mit unseren Kühlakkus sorgen Sie beispielsweise in der Thermobox (CIT05), Thermobox Cool (COOL02) oder in der Thermoschachtel (BIT03) für eine gleichbleibende kühle Temperatur. Auf diese Weise können Sie temperaturempfindliche Produkte transportieren. Mit den Kühlelementen erhalten Sie die Kühlkette aufrecht. Das Kühlmittel wird zuerst in den Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe gelegt, danach können Sie es mit dem zu kühlenden Produkt in die Thermobox legen. Somit sind die Kühlakkus flexibel und platzsparend im inneren der Verpackung einsetzbar.
Unsere Kühlbeutel lassen sich zudem flexibel um kleinere Produkte platzieren und bilden so beispielsweise eine platzsparende Kühlschicht zwisch den zu versendenden Artikeln.

Alle Details im Überblick
  • Leistungsfähig: eutektisches Gel in den Kühlakkus sorgt je nach Model für längere konstante Kühlkette im positiven (0°C/+4°C und +2°C/+8°C) sowie negativen (-20°C) Temperaturbereich
  • Kühldauer für volle Kühlleistung: 48 Stunden bei -18°C (außer GEL510T: 48 Stunden bei -32°C). Damit der Kühlakku seine volle Kühlleistung entfalten kann, sollte diese Kühldauer und -zeit mindestens eingehalten werden.
  • Praktisch und wiederverwendbar: geeignet für die Nutzung im Sommer und Winter
  • Zwei Varianten zur Wahl: Kühlakkus mit formstabilem Gehäuse aus recyceltem HDPE (GEL440B, GEL510T, GEL750B) und flexible Kühlbeutel aus PA und PE (GEL200S, GEL400S, GEL900S, GEL250S, GEL32N)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
transparent
Bezeichnung:
Kühlbeutel
Temperatur in °C:
+2/+8°C
Höhe:
-
Breite:
250
Länge:
160
Gewicht:
250
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 22,66*
Lager 315
58
€ 9,90*
ab € 55,76*
€ 71,78*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,78*
€ 85,4182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,17*
€ 83,5023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,42*
€ 77,8498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,63*
€ 75,7197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.