Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbänder gerippt, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkbänder gerippt, schwarz
Geschenkbänder gerippt, schwarz
Artikel-Nr.:
     315-GG25N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GG25N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band

Dieses besonders elegante und leicht transparente Geschenkband aus dem Material Nylon ist für jeden Verpackungszweck ideal geeignet. Umwickeln Sie Ihre Geschenkpakete, zaubern Sie eine dekorative Schleife und machen Sie so Ihr Geschenk zum besonderen Hingucker! Bei den 5 zur Auswahl stehenden Farben werden Sie sicher Ihr passendes Geschenkeband finden.

Ideal geeignet für den Einsatz an Verpackungsstationen in Drogerien, für Geschenkverpackungen in Boutiquen oder beim Floristen. Verpacken Sie Ihre Geschenke elegant und ansprechend!

Im Bereich Geschenkverpackungen können Sie aus einer großen Angebotsvielfalt wählen.

Alle Details im Überblick:

  • Breite 25 mm x Länge 20 m
  • In folgenden Farben erhältlich: Schwarz, Mint, Weiß, Marineblau
  • Material: Nylon

Besonders passend zu diesen Geschenkbändern wäre einer unserer Wellpappe Geschenkverpackung: Jetzt kombinieren!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schwarz
Breite:
2,5
Länge:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.