Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderhüllen 600 x 1200 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kleiderhüllen 600 x 1200 mm
Kleiderhüllen 600 x 1200 mm
Kleiderhüllen 600 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-HVR12
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HVR12
EAN/GTIN:
     4058409052478
Suchbegriffe:
Kleiderschutzhüllen
kleiderschutzhüllen

Diese Bekleidungs-Schutzhüllen auf der Rolle sind perfekt für Schneidereien, Reinigungen, Kostümverleih, Theater und Einrichtungen, bei denen große Mengen an Kleidungsstücken anfallen und verpackt werden müssen. Die Perforation erleichtert die Handhabung und spart Zeit.

  • Qualität: LDPE, Stärke 20µ

Tipp: Besonders einfach wird die Handhabung mit dem Abroller für Schlauchfolie.

Weitere Informationen:
Anzahl Hüllen je Rolle:
500
Innenmaß Höhe:
1,200 MM
Innenmaß Öffnung:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: bekleidung, einpacken, folie, rolle, schlauchfolie, schutzhülle, schützen, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,87*
€ 162,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 135,99*
€ 161,83
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 122,39*
€ 145,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 109,18*
€ 129,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,20*
€ 126,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.